友定建機
友定建機の ダイヤフラムポンプ
グラウトポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31607608
品番
T-SDA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
最大吐出圧力(MPa)
0.3(3kgf/Cm
2
)
吐出量
115〜130cc/ストローク
質量(kg)
27
駆動形式
ダイヤフラム手動
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
295×740×650
容積
ホッパー:10
移動距離(m)
水平5、垂直5
変速機タイプ
ストローク調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません