※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VAK33〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 注文コード31608385 品番ZX1-VAK33LZ
参考基準価格(税別)¥21,420 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法・手動操作方式など65種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(L)L型プラグコネクタタイプ ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324)、破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314) 仕様(A)エジェクタシステム リード線(m)0.3 CE-対応品- 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットC付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応エジェクタシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする