曜日別特売
ZX1-VBK1RGSB-D-S 真空ユニット(ZX1-VBK1R~) SMC 31613145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBK1R~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m手動操作方式ロック式ドライバ操作形注文コード31613145品番ZX1-VBK1RGSB-D-S
参考基準価格(税別)¥14,430販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付手動操作方式ロック式ドライバ操作形PVポート管接続口径M5X0.8CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応真空ポンプシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする