※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.6m手動操作方式ロック式ドライバ操作形注文コード31615884品番ZX1-VBK1VHZB-D-S
参考基準価格(税別)¥15,260販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・手動操作方式など120種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能