※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10 Series(10-IR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G1/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
31619333
品番
10-IR1000-F01
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・デジタル圧力スイッチ出力・圧力計
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
1
ねじの種類
G
圧力計
圧力計なし