曜日別特売
10-KQ2K12-03NS 10 Series(10-KQ2K) SMC 31624233

 

10-KQ2K12-03NS 10 Series(10-KQ2K) SMC 31624233
10-KQ2K12-03NS 10 Series(10-KQ2K) SMC 31624233

10 Series(10-KQ2K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)接続ねじ3/8注文コード31624233品番10-KQ2K12-03NS
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする