※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m手動操作方式ロック式ドライバ操作形注文コード31633375品番ZX1-VBK35GBY-D-S
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・仕様・手動操作方式など212種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能