※使用例。LC-500にテーブルのLC-501が取り付けられた画像ですのでご注意ください。LC-501は付属していません。

コレーター(自動丁合機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31633587 品番LC-500
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

印刷やコピーした書類を自動的にページ順に組み合わせることができます。
オフィスに適した小型サイズで高性能、簡単操作が特長です。

仕様
【適用用紙】45kg〜135kg(52g/平方メートル〜157g/平方メートル)、【枚数カウンター】4桁加算・減算プリセットデジタル表示、
【アラーム検知表示内容】紙づまり・空送り・2枚送り・排紙満杯・ドアセット・紙なし+オプションエラー、【給紙圧調整】1段・10段/4段階・2〜9段/3段階、【セパレーター圧調整】3段階、
【アラーム時の状態】自動停止、【用紙なし時の動作】自動停止、【給紙テーブルの昇降方式】自動昇降、【給紙テーブルの脱着性】工具使わず対応可、
【給紙プログラム(合紙)】合紙・連段・リピート、【排紙の区分方式】左右首振り区分(スイングインデックス)・棒積
質量(kg)78 周波数(Hz)50/60 段数10段 消費電力(W)200 最大積載量(kg)【給紙積載量】各段350枚(上質紙55kg)、【紙受け(排紙)積載量】65mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用テーブル使用時】860×540×1610(転倒防止板無し時)、【専用テーブル不使用時】970×540×1060(転倒防止板あり時) 電源(AC V)100 用紙サイズA3SR、A3、B4、A4、B5、A5 給紙方式摩擦ローラーセパレーター方式 処理速度40・70組/分(区分け有)、48・70組/分(区分け無)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥52,500 / 税込 ¥57,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オフィス機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする