Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31633648
品番
FY-24CG8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
適合場所
浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
材質(本体)
樹脂製
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。