エンジン背負式刈払機

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31633763 品番 RK3026-PT
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載

排気量(mL)25.4 ハンドル形状ループハンドル+グリップ 質量(kg)7.6 タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2690×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31633754
2021-10-15
用途:
敷地内草払い
自動車・二輪車・自転車関連業

背中に乗せるタイプの方が付かれないと聞き購入。欲を言えばまだ軽くなるといいかな!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
3人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする