メタルハイパーPRO L形 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31635459 品番60-A24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高級感を漂わすオールブラックモデル 刃先までしっかりロックするネジロック式(頑丈なオルファ特性金属ネジを採用) エラストマと強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型 頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー 切れ味重視のオルファ特性特専黒刃を装着

材質本体(樹脂部):ポリプロピレン/エラストマ樹脂 本体(金属部):ステンレス鋼 刃:合金工具鋼 質量(g)約134 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×37×21 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃ネジロック式:LB50K、LB10KS、LB10K、LBB50K、LBB10KS、LBB10K、LBSP5K、LBWV3K (OLFA規格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする