ノンクラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード31635757 品番-
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ノン・クラックはコンクリート表面に浸蝕に、コンクリート内の水分を封じこめ、生コンの初期養生を十分に行い、ヘアークラックを防止します。
ノン・クラックにはワックス・パラフィン・樹脂は混入されていないのでモルタル・ペイント等の仕上剤の付着を妨げず、コンクリートの打継にも支障ありません。
ノン・クラックはコンクリート面に浸透し強いアルカリ層をつくりコンクリート面が周囲の酸性因子により劣化されるのを防ぎます。

用途コンクリート表面養生剤、ヘアークラック防止剤 希釈倍率3倍 塗布面積(m2)(希釈液1L当たり)9〜11 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする