※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガード21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 31635888 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

特殊変性エポキシ塗料で長期の防錆効果があります。
鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。
さらっとした速乾性の防錆材でたやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。
護岸工事等の厳しい環境下での防錆に最適です。

塗布面積(m2)(1kg当たり)約5 液色グレー 用途鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※揮発性ですので使用途中の缶は必ず蓋をしてください
※作業中は絶対に火気を近づけないでください
※塗布道具は使用後すばやくガード21洗浄用シンナーで洗浄してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする