デラパント(ET50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード31636037 品番-
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

速乾性なので水性タイプのような液ダレがなく、洗い出しが不要な部分に流れません。
チッピング処理に比べ打継面の劣化がなく、処理時間の短縮が図れます。
着色していますので、乾燥後も塗布部分の識別ができます。多少の雨では流されません。

用途
PC版などの鉛直面の洗い出し
橋梁工事などの鉛直面のレイタンス処理
化粧骨材の洗い出し
液色 仕様洗い出し深さ3〜4mm 塗布面積(m2)20〜25 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粒径(mm)骨材:8〜22 危険物の性状非水溶性
注意
※揮発性がありますので、作業中は換気を良くし、火気は近づけないでください。
※作業後はフタをよく閉め涼しく換気の良い場所に保管してください
※6ヶ月以内に使いきってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする