NKスプレヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31636073 品番-
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

鋼製なので耐衝撃性に優れ非常に長持ちします。
ふたは簡単に取り外しでき、口径が大きく注入が簡単です。
圧は手動で簡単に蓄圧できます。液は目印(8L)以内に入れて下さい。

型式手持式 種類手動式 容量(L)8 ホース長さ(m)2
注意
※圧力は4kg以下にしてください。手動では4kg以上はかかりません。
※使用しない時は圧を抜いておいてください。
※特に液が入ったままで圧を抜かずに直射日光等にさらされますと、熱で内部が異常に膨張しタンクの底がふくらんだり、時には破裂することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1人が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする