KYC-20A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31636098 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。
吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。
モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。
合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。

付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク 型式単相100V 質量(kg)9 出力(W)200 定格圧力(MPa)3.5 回転数1430〜1740rpm 長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230 吸水量(L/min)2.9〜3.5
注意
※塗料・樹脂などの溶剤(ノックスコート類、サビラーズ等)には使用しないでください
※他社製品等で特に粘性のある物の使用はご注意ください
※ノン・クラック使用後は水を通して洗ってください
※使用しない時はコンセントを抜いておいてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする