エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
シポカケンベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
31636195
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
リシン状に仕上がる建築吹付塗材。使用時に骨材を混合するタイプで、いわゆるリシンベースです。優れた耐久性、耐候性を示します。
最も汎用性が高く、経済的です。骨材はシポサンドを推奨。
用途
住宅・マンションなどの内外装
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装
色
ホワイト
特性
耐久、耐候
使用場所
屋内外兼用
主成分
エマルション
塗膜硬化時間
(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上<20℃・65%RH>
塗布面積(m
2
/缶)
12〜15
主な用途
アスファルト
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
塗布方法
吹付 (シリンガン口径/4〜6mm、圧力/392〜588kPa[4〜6kgf/cm
2
])
希釈
清水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
半硬化乾燥時間(時間)
2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
・回)
1.3〜1.6
適合下塗り
水性ミラクシーラーエコ(クリヤー・ホワイト)
注意
※非JIS品です。骨材入(JIS品)は、シポカケンDOになります
※ベースのみの為、シポサンドを混ぜないとリシン状にはなりません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465