MCZ70U-W 除加湿ストリーマ空気清浄機 クリアフォースZ ダイキン工業 31636563

除加湿ストリーマ空気清浄機 クリアフォースZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31636563 品番MCZ70U-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能、除湿機能もあり。 加湿水にもストリーマを照射し、清潔加湿。eco節電機能あり。

消費電力(W)
【空気清浄】しずか:8、弱:10、標準:18、強:32、ターボ:90
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:20、強:34、ターボ:92
【除湿空気清浄】弱:200/215、標準:200/215、強:205/220
風量(m3/min)
【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【除湿空気清浄】弱:3.5、標準:3.9、強:4.3
運転音(dB)
【空気清浄】しずか:18、弱:28、標準:39、強:46、ターボ:54
【加湿空気清浄】しずか:25、弱:30、標準:39、強:46、ターボ:54
【除湿空気清浄】弱:38、標準:41、強:44
電気代の目安
1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出
【空気清浄】しずか:0.22円、弱:0.27円、標準:0.43円、強:0.86円、ターボ:2.43円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.32円、標準:0.54円、強:0.92円、ターボ:2.48円
【除湿空気清浄】弱:5.40/5.81円、標準:5.40/5.81円、強:5.54/5.94円
適合床面積【空気清浄】〜31畳(〜51m2)、【加湿+空気清浄】空気清浄:〜31畳(〜51m2)、加湿空気清浄:プレハブ〜18畳(〜29m2)、木造〜11畳(〜18m2)、【除湿空気清浄】空気清浄:〜19畳(〜31m2)、除湿:鉄筋〜20/〜23畳(〜33/38m2)、木造:〜10/〜11畳(〜17/〜19m2) ホワイト 主な適合純正品番集塵フィルター:KAFP079A4、加湿フィルター:KNME043B4、バイオ抗体フィルター:KAF059A4 質量(kg)22(水無し) 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) タンク容量(L)加湿:約3.0、除湿:約3.0 機能除湿・加湿、のど・はだ運転、ハウスキープ、水de脱臭、温湿度センサー、ホコリ・ニオイセンサー、内部乾燥、ストリーマ、アクティブプラズマイオン、電気集塵、HEPAフィルター、脱臭フィルター、水雑菌抑制、おまかせ(全自動)運転、しつどセレクト運転、ランドリー乾燥、おやすみランドリー運転、eco節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転、オートルーバー、入タイマー(1〜8時間)、切タイマー(1〜8時間)、るすばんターボ、表示ランプ調整、チャイルドロック 除湿量8.0L/日、9.0L/日(50、60Hz) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)690×415×340(突起部含む:690×421×355) 除湿方式コンプレッサー方式 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式 加湿量(mL/h)630

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする