MC80U-W ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業 31636579

ストリーマ空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31636579 品番MC80U-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。ダイキンのベストセラー。標準空気清浄機で、加湿機能無し。eco節電機能あり。

適合床面積〜29畳(〜48m2) ホワイト 主な適合純正品番交換用集塵フィルター:KAC017A4、バイオ抗体フィルター:KAF979B4 質量(kg)8.5 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:6.0、弱:9.0、標準:14.0、強:26、ターボ:75 風量(m3/min)【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.5、標準:4.0、強:5.3、ターボ:8.0 機能ホコリ・ニオイセンサー、ストリーマ、電気集塵、集塵プリーツフィルター、チタンアパタイト、脱臭触媒、eco節電運転、自動運転、花粉運転、切タイマー(1・2・4時間)、表示ランプ調整、チャイルドロック 運転音(dB)しずか:17、弱:26、標準:33、強:40、ターボ:50 電気代の目安【1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出】しずか:0.16円、弱:0.24円、標準:0.38円、強:0.70円、ターボ:2.03円 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)576×395×230(突起部含む:576×403×241) 清浄時間(分)8畳を清浄する目安:10 フィルター交換目安交換用集塵:約10年間、バイオ抗体: 約1年

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする