EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 大工道具
EIGERTOOL(アイガーツール)の 彫刻刀
EIGERTOOL(アイガーツール)の 彫刻刀(単品)
信秀彫刻刀 右印刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31636694
品番
T-11
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
細い刃先の切り出し型で切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
全長(mm)
200
質量(g)
15
刃幅(mm)
7.5