EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の 大工道具
EIGERTOOL(アイガーツール)の 彫刻刀
EIGERTOOL(アイガーツール)の 彫刻刀(単品)
信秀彫刻刀 丸刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31636728
品番
T-14
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
丸い溝を彫ることができ、不要部分の削り取りに
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
全長(mm)
195
質量(g)
15
刃幅(mm)
3