EIGERTOOL(アイガーツール)
信秀彫刻刀 平平刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
31636764
品番
T-18
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
浅い丸溝彫りに
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
全長(mm)
200
質量(g)
18
刃幅(mm)
9