生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31637184 品番 DJ-CH3P
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。
セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。
マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。
復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済)
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。

種類特定小電力 防水仕様IP55相当 用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。 ピンク 質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む) チャンネル数47(交互通話モード) アンテナサイズ(mm)72 使用電池単3アルカリ電池×3本 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く) 使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする