アルインコ
アルインコの 船舶艤装品
アルインコの 船舶電装品
アルインコの 舶用電源/バッテリー
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31637209
品番
DT-712B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様
【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)
【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで
質量(kg)
約1.4
出力電圧(V)
13.8固定
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
連続12、間欠13
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×65×195
保護回路
フの字特性自動電流制限式
ヒューズ
15A