Max 32A DCDCコンバーター(スイッチングタイプ/デジタルメーター) DT-831D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31637245 品番DT-831D
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。
使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。
スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。
安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。
過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。
入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。
ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。
イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。
ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)

保護回路
出力過電流:フの字特性自動電流制限式(動作点32A)
出力過電圧:リレーによる電源遮断方式 ショート・熱(ファンによる空冷)
最大負荷電流(A)
陸軍端子1系統:30
シガーライターソケット1系統:10
プッシュターミナル2系統:5
メモリーバックアップ1系統:オン時15、オフ時1
質量(kg)約2.1 出力電圧(V)13.8固定 入力電圧(V)DC21〜28(定格24) 出力電流(A)連続30 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×175(突起部除く) 出力変動率(%)2以下 ヒューズ30A
注意
※視野角の都合上、特定の角度から液晶表示を見ると文字にムラがあるように見えることがありますが、異常ではありません。
※正面の上方から見下ろすときに一番きれいに見えるように設計されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする