油性ボールペン替芯

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端ボール径(mm)0.7 注文コード31637279 品番BRFN-10F-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は先端ボール径など6種類から選べます 他の種類を見る
インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)0.7 用途ドクターグリップGスペック等 対応 全長(mm)87 適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具、ドクターグリップ用単色 最大径(Φmm)6 インク油性 アクロインキ 入数1本 線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
上級品にも使える
医療・福祉・介護関連業

ドクターグリップ等廉価品用ですが本来300円するメタルシェルの替え芯を指定している高級品のタイムラインにも使用できます。書き味の滑らかさは若干メタルシェルに劣りますがこちらの方がインク量半分で値段は3分の1なのでコスパがいいです。

対象商品:
31637254
2024-06-16
用途:
ボールペンの芯をかえるとき
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

リピーターです。こちらの商品は「ドクターグリップ」の替え芯として購入しました。他の商品と比べて明らかに書きやすいです。インク量はすくないかな?

対象商品:
31637254
2024-03-25
用途:
事務用品として
株式会社中西総合ガーデン 様 (建設業・工事業)

モノタロウは他の通販と違って1本ずつ購入できるのて助かります。
欲を言えば、1本なので送料を封筒値段にして頂ければ
もっと購入しやすいです。

対象商品:
33103578
2023-12-25
用途:
普段のメモ
教育・研究機関

気温に左右されない質の良い使いやすいペンです。
大型の文具店なら買えますが、どこにでも売っているものではないので、モノタロウで入手出来て助かります。

対象商品:
31637254
2023-08-20
用途:
ボールペンの替芯として
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同僚から教えてもらい購入しました。
ボールペンと言えばドクターグリップと言うほど周辺では流行っています。
文房具屋さんに常備してないようでモノタロウは助かります。

対象商品:
31637254
2023-03-04
用途:
ドクターグリップの替芯で使用した。
小林商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

(ボールペンのほとんどは使い切る前に無くしてしまうのに)ドクターグリップ本体はとても使いやすくインクをなくなるまで使いました。
割と大きな量販店の文房具屋でも替え芯は取り寄せと言われましたがモノタロウで注文できると知り購入しています。そして値段が微妙に安かった。
今、使っているものがインク切れを起こしたらリピートすると思います。

対象商品:
31637254
2022-09-14
用途:
事務仕事
サービス業

すごい滑らかな書味です。近くの文具店では取替用のインクが取り寄せとなっており、こちらで取り扱っていたので大変、助かりました。また購入します。

対象商品:
31637254
2022-08-16
用途:
事務整理
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これはいいです。よくつきます。パイロット社のドクターグリップで書きやすいです。ありがとうございました。また購入させていただきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする