Canon
Canonの オフィス機器
Canonの 電卓
Canonの 一般電卓
LS-101T 卓上電卓 10桁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31637288
品番
LS101T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
小型卓上サイズの抗菌キレイ電卓
フラットデザイン
上下ケース、キートップに抗菌素材採用
電池交換ができる、電池蓋タイプ
表示桁数
10桁
色
ホワイト
特性
抗菌
サイズ
ミニ卓上
質量(g)
105(電池含む)
タイプ
デザイン電卓
電源
太陽電池+リチウム電池(CR2032)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
99×140×16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
99×140×16.5