※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VBK8〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(-)エアオペレート 注文コード31637435 品番ZX1-VBK8
参考基準価格(税別)¥15,570 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はリード線取出方法など6種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

リード線取出方法(-)エアオペレート ランプ・サージ電圧保護回路(-)エアオペレート 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8)供給弁:エアオペレートN.O.(SYJA324)、破壊弁:エアオペレートN.C.(SYJA314) 仕様(B)真空ポンプシステム 定格電圧(V)(-)エアオペレート CE-対応品- 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットB付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8 PV・Vポート管接続口径M5X0.8 システム対応真空ポンプシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする