アクエリアス ゼロ

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2L×6本) 注文コード 31637498 品番 52200
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,374
販売価格(税別)
2,198

ゴクゴク飲めるアクエリアスゼロは、動くカラダの水分バランスをサポートするゼロカロリー飲料。
水だけでは足りないミネラルを配合。汗で失われるミネラルと、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸や燃焼系カルニチンを配合。カラダが軽さを取り戻します。
糖質が気になる方の熱中症対策にも。

容量2L 本数6 シリーズアクエリアス 容器ペットボトル 仕様エネルギー:0kcal/100ml 種類清涼飲料水 原材料果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩、香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC) 栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:0.1g、カリウム:9mg、マグネシウム:1.2mg、L-カルニチン:10mg 商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18439165
2023-09-04
用途:
屋外作業時用

屋外で作業する方の休憩用に購入しました。甘さが控えめらしく、飲みやすいそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
31637498
2023-08-05
用途:
部活用に購入
農・林・水産業

1Lで直ぐになくなるので2Lを持たせて部活に行かせてます。スポーツ時には最適です。

対象商品:
18439165
2023-06-22
用途:
土木工事
建設業・工事業

甘さ控えめで、スッキリ飲みやす。ラベルレスがあると分別に助かる。

対象商品:
18439165
2023-07-03
用途:
熱中症対策
株式会社東和テクノロジー 様 (サービス業)

素早い対応ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

対象商品:
18439165
2020-05-26
用途:
熱中症対策に便利
株式会社ADSムラカミ 様

これからの現場仕事での、熱中症対策にかかせません。

対象商品:
18439165
2019-08-28
用途:
現場作業の熱中症対策に。

猛暑の現場作業で、こまめな休憩と共に大いに役立ちました。一日に数本は飲むので、カロリーゼロは有難い。昨年は売り切れで、本数を確保するのが大変でしたが、今年はそのような事はありませんでしたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする