スキッパーネイビーカモフラージュ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637638 品番#0.8593.W942
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

各サイズから特に人気の高いアイテムが選ばれました。
日常使いはもちろんの事、ギフトやコレクションに最適です。

機能
ブレード(サムホール付き2/3波刃)
コルク栓抜き
缶切り
マイナスドライバー(小)
栓抜き(ロック付)
マイナスドライバー(大)
ワイヤーストリッパー
リーマー(穴あけ)
パンチ
のこぎり
キーリング
ピンセット
ツースピック
シャックルオープナー
マーリンスパイク
プライヤー
ワイヤーカッター
端子つぶし
プラスドライバー
ランヤード
タイプ18機能 ハンドル寸法(mm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする