浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 収穫用鎌
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31637674
品番
#196824
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
刃渡り(mm)
160
全長(mm)
330
柄長さ(mm)
210
用途
野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
サイズ
大
質量(g)
100
刃長(mm)
170