浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 鋸鎌
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637683
品番
#196817
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
320
柄長さ(mm)
210
用途
草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
100
刃長(mm)
170