宝長久寛文作ステンレス薄鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31637699 品番 #196800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。

刃渡り(mm)165 全長(mm)420 柄長さ(mm)360 用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)160 刃長(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする