浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久寛文作ステンレス薄鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31637708
品番
#196794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
385
柄長さ(mm)
330
用途
やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
150
刃長(mm)
180