浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31637726
品番
#196109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
刃渡り(mm)
165
刃長(mm)
195
全長(mm)
390
柄長さ(mm)
360
用途
やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
180