宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31637735 品番 #196093
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。

刃渡り(mm)155 刃長(mm)180 全長(mm)360 柄長さ(mm)330 用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする