浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637744
品番
#196086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
145
全長(mm)
330
柄長さ(mm)
315
用途
やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
140