浅香工業
浅香工業の 鎌
浅香工業の 薄鎌
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31637769
品番
#196062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
刃渡り(mm)
155
刃長(mm)
180
全長(mm)
360
柄長さ(mm)
330
用途
やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質
(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
160