宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 片刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31637857 品番 #190118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
片刃タイプ。
鉈ケース付。

刃渡り(mm)180 全長(mm)360 用途山林の枝打ち、薮払い作業。 付属品鉈ケース 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)680 頭部高さ(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする