宝長久寛文作 二段目剪定鋸210用替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637875 品番#153339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

刃長210mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします

用途
二段目剪定鋸210mm用の替刃です。
二段目剪定鋸210mm用の替刃
刃長(mm)210 全長(mm)275 質量(g)60 材質(刃)スチール
注意
※替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする