宝長久寛文作 二段目剪定鋸替刃式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637884 品番#153336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃長210mmタイプ二段目立て構造の果樹剪定作業用スチール製鋸。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップ。
グリップ部・鞘はブナ材を使用し、ニス塗り仕上げをしております。
挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、
切断面がきれいに仕上がります。
目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)。
バックテーパーあり。
挽き始めと挽き終わりに細目を使うことにより、切断面がきれいに仕上がります/目立ては江戸目の二段目(細目・荒目)/バックテーパーあり

用途
果樹剪定作業向き。
果樹剪定作業
刃長(mm)210 全長(mm)370 材質鋸部:スチール/グリップ・鞘部:天然木 厚さ(mm)(グリップ)18 質量(g)255 グリップ長さ(mm)150 鋸身厚(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする