浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 雑草抜き
FG ステンテコ付草抜き ASF-150S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637893
品番
#193137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
軽量コンパクトで頭部は錆びにくいステンレス製。
草を抜き易くする為のテコ付です。
柄は手にフィットする形状。
用途
雑草抜き
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
全長(mm)
205
質量(g)
30
頭部長(mm)
50
先幅(mm)
(頭部)11