浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 雑草抜き
FG ステン雑草取り ASF-140S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637909
品番
#193120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。
柄は手にフィットする形状。
用途
雑草取り
建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
長さ(mm)
握り部:115
全長(mm)
205
質量(g)
45