FG ポリカハンドスコップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637945 品番#191135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。
オール樹脂製で軽量です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。

材質樹脂 全長(mm)290 用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。 質量(g)90 頭部長(mm)150 アズワン品番64-9501-40 先幅(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする