FG ハンドマルチ雑草とり

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637954 品番#190641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家周りの雑草対策はこれで決まり!
1丁3役の便利アイテム!
鋸鎌で根元から刈り取る
フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る
ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る
角度付グリップで使い易い
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち

全長(mm)240 用途草削り作業 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP 質量(g)100 先幅(mm)110

商品説明動画

FGハンドマルチ雑草とり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31637954
2020-04-21
用途:
草むしり

草むしりにはもってこいな商品。1つで、3つの機能を兼ね備え、色々道具をもっていく必要もなく、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする