浅香工業
浅香工業の 土農具
浅香工業の クマデ/根かき
忍者熊手 五本爪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637979
品番
#193090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
5本爪なので、使いまわしに優れます
全長(mm)
232
用途
土かき作業や潮干狩り
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
165
頭部長(mm)
110
頭部幅(mm)
107
爪数
5