メッキ草抜き プラ柄 GA40225

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637997 品番#193076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

さびにくいメッキ加工

用途花壇・菜園・プランターの雑草抜き作業 材質(頭部)スチール/(柄部)PP 全長(mm)340 質量(g)150 頭部長(mm)160 頭部幅(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31637997
2019-03-15
用途:
庭の雑草抜き
サービス業

価格が安く良いと思い注文しました。丈がある程度ある雑草を抜くには便利ですが、背が低く小さな雑草を抜くには長すぎて使いづらいと思います。丈が短いサイズのものも買った方が良かったと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする