#190910 金象 刈込鋏 安来鋼付 浅香工業 31638067

金象 刈込鋏 安来鋼付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31638067 品番#190910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています

全長(mm)780 切断能力(Φmm)12以下生木に限る 刃渡り(mm)190 刃長(mm)210 用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。 質量(kg)1 柄長さ(mm)510 材質(柄部)天然木 使用目的刈込作業 切断対象枝葉、生垣 材質(刃)スチール(安来鋼白紙+軟鋼)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする