浅香工業
浅香工業の 除草具
浅香工業の 雑草抜き
金象 鍛造草取り鎌 300mm柄付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31638085
品番
#155432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
300mmの柄を採用しており取回しに優れます
用途
草削り作業
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
450
質量(g)
320
柄長さ(mm)
300
先幅(mm)
110