金象 木槌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31638146 品番 #112057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます

用途
打込み作業や板金作業。
打込み作業や板金作業
全長(mm)390 頭部径(Φmm)胴:75 材質天然木 質量(g)850 頭部長(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31638137
2020-05-14
用途:
簡易アスファルトの打ち固め用
その他業種

適度の重さがあり打ち固め用としては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする